曜日別特売
RSDQB32F-15DBZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC 52868988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSDQB32F-15DBZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC 52868988
RSDQB32F-15DBZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC 52868988

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ストローク(mm)
15
注文コード
52868988
品番
RSDQB32F-15DBZ
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(B) レバー形 (エネルギー吸収調整可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする