八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の 電線管用接続部品
八州電工の 電線管用コネクタ
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943739
品番
KG38-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
寸法L(mm)
56
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:38、厚鋼電線管:G36
寸法D(Φmm)
49.2
寸法d1(Φmm)
CTG36
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
180
防水性
非防水