曜日別特売

TAC耐熱ダクト MD-18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)253注文コード52973638品番21114-250 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,973
販売価格(税別)
94,521

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)内径(Φmm)253外径(Φmm)256呼び径(inch)10許容曲げ半径(mm)510材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180機能ダクト(送風)・耐熱性有適合流体空気(送風)呼び径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)1780許容減圧力(KPa[mmHg])-3.0(-23)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC耐熱ダクトMD 18 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする