マルニ(マルニ工業)
マルニ(マルニ工業)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
マルニ(マルニ工業)の 自転車タイヤ修理関連
マルニ(マルニ工業)の 自転車用パッチ
超薄型パッチ ロード用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52997273
品番
31499
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
厚さ:0.8mmで走行時の違和感を軽減します。
用途
クロスバイク・ロードバイクのパンク修理用です。
適合
700C対応
セット内容
超薄型パッチ(丸型)×3枚、 超薄型パッチ(楕円型)×2枚
寸法(mm)
(楕円型)21×32
直径(Φmm)
20