651-850-3 アングル型ミニチュアボールバルブ カクダイ 53006714

アングル型ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径3注文コード53006714品番651-850-3
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径3仕様ワンタッチ着脱式ハンドルAR1/8BG1/8材質(本体)黄銅内径(mm)(ボール)6バルブ種類ミニチュアボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする