曜日別特売
72966 RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω POMONA 53020740

RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53020740品番72966
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする