曜日別特売
SMP-MSLD-PCT-6 RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH AMPHENOL 53022788

RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53022788品番SMP-MSLD-PCT-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHzアズワン品番65-1634-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする