LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
ラバーマグネット タオル掛け ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53032396
品番
B00571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
耐荷重(kg)
0.5
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×4.7×4.8
掛数
1