LEC(レック)
強力 マグネット タオル掛け ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53032430
品番
B00569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×5×2.7
掛数
1