粘着 タオル掛け(40)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53032466 品番B00566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質パイプ/ステンレス鋼管・ABS樹脂 支持部/スチロール樹脂 耐水シート/PET 耐荷重(kg)2 取付け方法粘着テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×5.2×6.2 掛数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする