曜日別特売
M20-7830646 コネクタ RCPT 12POS 2.54MM 2列 HARWIN 53053475

コネクタ RCPT 12POS 2.54MM 2列

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード53053475品番M20-7830646
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1369-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする