画像準備中

コネクタ SATA RCPT 22POS SMT

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059364 品番47018-4002
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする