画像準備中

ケーブル クランプ サイズ23 熱可塑性プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060834 品番206512-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合製品:円形 プラスチック コネクタ コネクタ シェルサイズ:23 ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 最大ケーブル径:28.58mm アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル束直径:28.58mm アズワン品番65-1523-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする