タンク式食器洗乾燥機 Smart Dish Washer UVmodel

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53095667 品番AX-S7
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。
汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。
LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。
しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。
タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。
分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)
小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。
通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。
脚注
日本電気工業会自主基準、標準汚染時
水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。
熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。
予約タイマー機能1時間〜6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。
強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。

仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC アズワン品番65-3393-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする