曜日別特売
328281 ターミナル スペード/フォーク #6 クリンプ ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53096534

ターミナル スペード/フォーク #6 クリンプ ブルー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
65-1405-63
注文コード
53096534
品番
328281
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
アズワン品番
65-1405-63
仕様
製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする