曜日別特売
52420 ターミナル スペード/フォーク #6 クリンプ ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53096656

ターミナル スペード/フォーク #6 クリンプ ブルー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-1410-75
注文コード
53096656
品番
52420
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309
アズワン品番
65-1410-75
仕様
製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする