326886 ターミナル リング #6 スタッド クリンプ イエロー 12-10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102098

ターミナル リング #6 スタッド クリンプ イエロー 12-10AWG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53102098
品番
326886
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様
コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:PIDG 絶縁体 色:イエロー 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:#6 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 材質:銅
アズワン品番
65-1408-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする