曜日別特売
2-320561-3 ターミナル リング タング #6 クリンプ ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102439

ターミナル リング タング #6 クリンプ ブルー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
アズワン品番
65-1410-37
注文コード
53102439
品番
2-320561-3
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
アズワン品番
65-1410-37
仕様
スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする