曜日別特売
TK-PWSATA10-02 シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ 53112405

TK-PWSATA10-02 シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ 53112405
TK-PWSATA10-02 シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ 53112405
TK-PWSATA10-02 シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ 53112405

シリアルATA電源分岐ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53112405品番TK-PWSATA10-02
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。
コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。
SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。

ケーブル長(m)0.2イエロー/ブラック/レッドコネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする