画像準備中

産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53135795 品番16280-2PG-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MICRO-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1640-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする