曜日別特売
C-SD 080 超硬ストレートドリル THECUT 53164738

C-SD 080 超硬ストレートドリル THECUT 53164738
C-SD 080 超硬ストレートドリル THECUT 53164738

超硬ストレートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8
8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
2.7
3.1
3.2
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.9
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.5
11
11.5
13
14.5
15
15.5
16
シャンク径(Φmm)8
8
2
2.7
3.1
3.2
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.9
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.5
11
11.5
13
14.5
15
15.5
16
全長(mm)79
溝長(mm)37
内容量1本注文コード53164738品番C-SD 080
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状
抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状
コーナーを補強し加工中の欠損を低減

ドリル径(Φmm)8溝長(mm)37全長(mm)79シャンク径(Φmm)8仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53164275
2024-06-18
用途: ネジを立てる為下穴をあける作業
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ネジを立てる下穴をあけるのに、1回目は良かったのですが、2回目の時に刃先が欠けてしまい、とても不満です。交換してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする