曜日別特売
C-SD 084 超硬ストレートドリル THECUT 53164774

C-SD 084 超硬ストレートドリル THECUT 53164774
C-SD 084 超硬ストレートドリル THECUT 53164774

超硬ストレートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.4
8.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
2.7
3.1
3.2
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.9
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.5
11
11.5
13
14.5
15
15.5
16
シャンク径(Φmm)8.4
8.4
2
2.7
3.1
3.2
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.9
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.5
11
11.5
13
14.5
15
15.5
16
全長(mm)84
溝長(mm)37
内容量1本注文コード53164774品番C-SD 084
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状
抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状
コーナーを補強し加工中の欠損を低減

ドリル径(Φmm)8.4溝長(mm)37全長(mm)84シャンク径(Φmm)8.4仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53164275
2024-06-18
用途: ネジを立てる為下穴をあける作業
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ネジを立てる下穴をあけるのに、1回目は良かったのですが、2回目の時に刃先が欠けてしまい、とても不満です。交換してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする