ドリル径(Φmm)9.4溝長(mm)40全長(mm)89シャンク径(Φmm)9.4仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10