SLPRABPSB 電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV BLK AMPHENOL 53170804

電源 エントリー レセプタクル 120A 1KV BLK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード53170804品番SLPRABPSB
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:120A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクトアズワン品番65-1629-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする