EB-NJB-2-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259913

 

EB-NJB-2-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259913
EB-NJB-2-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259913
EB-NJB-2-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259913

自在ブッシュ(粘着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)0.6
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)4.3
内容量1巻注文コード53259913品番EB-NJB-2-BK
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。

用途
分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など
1巻長さ(m)30材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー寸法A(mm)2.3寸法D(mm)0.6寸法B(mm)5.4寸法C(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする