EB-NJB-3-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259947 EB-NJB-3-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259947 EB-NJB-3-BK 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ 53259947

自在ブッシュ(粘着付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53259947 品番 EB-NJB-3-BK
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。

1巻長さ(m)30 用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など 材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー 寸法A(mm)3.2 寸法D(mm)0.6 寸法B(mm)5.4 寸法C(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)2.5〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする