曜日別特売
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867

 

8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
8-B-10 スパイラルチューブ モノタロウ 53277867
モノタロウ

スパイラルチューブ

(49件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(10m)
外径D1(Φmm)8
内容量1本(10m)注文コード53277867品番8-B-10
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。

用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。長さL(m)10内径D(Φmm)6.4外径D1(Φmm)8結束範囲(Φmm)6~60使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80幅W(mm)12
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。※規定の温度以上での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの配線を纏めるのに購入しました。今のところ問題はありません。

2025-12-04
用途: 主に配線の保護として

お願いがあります。
6mmと10mmもラインナップしてください。価格、販売単位ともに購入しやすいと思っています。
あとは6mmと10mmがあれば文句なしです。

2025-09-18
用途: 電源コードの被覆
不動産業

電源コードの被覆が劣化し、はがれてきました。絶縁ビニールテープを何か所も巻くのは大変なのでこれを巻き付けました。

対象商品 : 53277824
2024-12-15
用途: 電線の保護

コスパいいです。
100均で黒色のスパイラルチューブが最近ないので
探していた所、こちらの商品に行きつきました。
使い切ってなくなったら、また購入したいと思います。

対象商品 : 53277806
2024-09-19
用途: 電気工事
久野興業建設業・工事業

品質に問題なく、価格も安くて大変満足です。
箱では長すぎて邪魔なので、長さ5メートルでとても使いやすいです。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-01-14
用途: 自動車整備

いつもこの商品を利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

対象商品 : 53277815
2024-05-10
用途: 機械配線の保護
阪和精密工業株式会社製造業

取り付けやすく機械配線の保護に使えます。
価格も安いので傷んだら交換します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする