曜日別特売
BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276

BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276
BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276
BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276
BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276
BE025NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304276

文具エプロンバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード53304276品番BE025NB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

働く人のための文具エプロンバッグ
上着の下でもかさばらない薄型タイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄ネイビー質量(g)110タイプ薄マチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×150×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304276
2024-03-08
用途: 作業者の小物(ペン・印鑑等)携帯用
サービス業

ペン・印鑑等作業に必要な小物を一転に集約し携帯することで、作業がスムーズに進み、小物の紛失等も減。作業終了時には取り外し、所定箇所へそのまま収納でき便利。
記事もしっかりしており、横からこぼれ落ちることもないので安心して使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする