曜日別特売
194005 METRO (メトロ) IRC 53318118

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

METRO (メトロ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズHE 26×1.75
タイプH/E
内容量1本注文コード53318118品番194005
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズHE 26×1.75質量(g)700タイプH/ENo.【IRC NO.】194005ビードスチール標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする