※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

METRO (メトロ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53318127 品番 194006
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 26×2.00 質量(g)810 タイプH/E No.【IRC NO.】194006 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする