※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

METRO (メトロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズWO 700×28C 注文コード53318136 品番190631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 700×28C 質量(g)470 タイプW/O No.【IRC NO.】190631 ビードスチール 標準空気圧(kPa)500-650 標準空気圧(PSI)75-95
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53318136 190631 54579938 190631 METRO (メトロ) IRC METRO (メトロ) IRC 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする