※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズWO 700×28C 注文コード53318294 品番190650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ASPITE PRO RBCCは、タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
しなやかな乗り心地と耐久性はロングライドを行うサイクリストにも快適なライドを提供。
従来品から、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
最高の耐パンク性能はそのままに、グリップ力、転がりの良いグレードアップモデルに生まれ変わった。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 700×28C 質量(g)250 タイプW/O No.【IRC NO.】190650 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)550-700 標準空気圧(PSI)80-100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする