190652 ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー) IRC 53318310

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズWO 700×30C
内容量1本注文コード53318310品番190652
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ASPITE PRO RBCCは、タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
しなやかな乗り心地と耐久性はロングライドを行うサイクリストにも快適なライドを提供。
従来品から、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
最高の耐パンク性能はそのままに、グリップ力、転がりの良いグレードアップモデルに生まれ変わった。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズWO 700×30C質量(g)275タイプW/ONo.【IRC NO.】190652ビードフォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする