C70200 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 53319107

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53319107品番C70200
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。
とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。
業務用でお使いの方
とくに積載を多くされる方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックサイズWO 22×1-3/4質量(g)755タイプW/ONo.【IRC NO.】C70200ビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする