曜日別特売
- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494

 

- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494
- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494
- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494
- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494
- 防災対策ボトル 5点セット リマーク 53353494

防災対策ボトル 5点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53353494
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

緊急時に便利な道具を給水ボトルにセット
小さくても役に立ちます。備えておきましょう
オフィスや自動車内の常備品として
近年増え続ける自然災害に備えて、防災備品は欠かせないアイテムになってきました。
身構えて、あれもこれもと備えると、荷物が多くなるばかりか、いざという場面で持ち運ぶことができないことも想定されます。
まずは、最低限、あれば何とかなるアイテムをひとまとめにしたセットを備えてみてはいかがでしょう。
セットには、「水分を補給」するためのボトル容器、「停電時」に備えて懐中ライト、「自分の存在」を知らせるホイッスル、「寒さ」から身体を守るアルミブランケット、物を吊るしたり一まとめにするのに便利なカラビナの、5点がまとまってます。
非常にコンパクトなので、ご自宅はもちろん、オフィスや自家用車のダッシュボードに備えることをオススメします。

セット内容
ウォーターボトル、アルミブランケット、ライト、ホイッスル、カラビナ
材質
ウォーターボトル:PS・PP・PE、アルミブランケット:アルミニウム・PET、カラビナ:アルミニウム、ホイッスル:PS・PE、ライト:PP・PS
容量(mL)
約650
質量(g)
アルミブランケット:10、カラビナ:10、ホイッスル:5、ライト:30
寸法(Φ×高さH)(mm)
ウォーターボトル:約73×185
寸法(cm)
アルミブランケット:約70×140、カラビナ:約6×3.1×0.7、ホイッスル:約7×2.9×7、ライト:約3.6×3.6×14.3
光源
クリプトン球
使用電池
単三乾電池2本[別売]
耐熱温度(℃)
ウォーターボトル:70
注意
※カラビナは、山岳用としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする