タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの ワイン・酒・バー用品
スリム水割りセットL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374713
品番
MR-669
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
清潔感と高級感のあるステンレス製のウォーターポットとアイスペールにトレーをセットしました。大人のリラックスタイムを演出します。
容量(mL)
アイスペール:130、ウォーターポット:900
材質
アイスペール・ウォーターポット・マドラー:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)
アイスペール:約120×120×120、ウォーターポット:約80×80×200、トレー:約180×320×12、マドラー:約7×220
質量(g)
アイスペール:570、ウォーターポット:280、トレー:310、マドラー:20
品名・タイプ
アイスペール