オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
LEDタッチライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53399037
品番
TT-Y20T-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3段階調光で、常夜灯としても使用できます(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品
専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(約)Φ150×高さ235
質量(g)
約800(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(強モード点灯時)
電源
専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A
全光束(Lm)
約350(強モード点灯時)
光源
LED×20灯使用(交換不可)
色温度
昼白色相当(約5000ケルビン)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)