LEDデスクランプ クランプタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53403553 品番LTC-LS24-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用

消費電力(W)約5.2 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) コード長さ(m)2 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) アームフレキシブル 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時) 電球の種類LED 調光の可否×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53403553
2026-02-23
用途:
作業台に。
ピデスアート 様 (製造業)

明るさにあまり期待はしてなかったのですが意外にも明るくてリピ決定です。
スイッチもフェザータッチで非常に使いやすいです。

2026-01-08
用途:
事務机の補助灯
サービス業

両袖デスクの左側に付けましたが光源が少し遠いかな?
片袖デスクなら丁度良いです。
クリップが面積が広くて軽い力でしっかり固定できました。
明るさは申し分ありません。

2026-02-20
用途:
検査作業
製造業

もう少しアームが長いと都合がよかったので☆3つですが、問題なく使えます。

対象商品:
53403553
2024-05-08
用途:
手先の作業の照明として

安価なわりに明るくて良い感じです
作業台への取付けもクリップ式で挟むだけで簡単です

対象商品:
53403553
2023-11-06
用途:
書斎机上の作業に用いている。

明るくてスイッチ操作も簡便で便利に使っている。しかしクランプとライト部との首の長さが短すぎる。
十分明るいので取り付け部と光源部の距離を十分に取って使えるよう配慮して欲しい。

対象商品:
53403553
2022-06-12
用途:
作業机の明かり
サービス業

使いやすいし、十分な明るさ。値段も安いので耐久性があるならまた買いたい。

対象商品:
53403569
2020-09-23
用途:
事務仕事用

今まで使っていた物より、小型で机の上が広く使え尚且つ明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする