ホーローセット平先

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60本) 注文コード 53468723 品番 3x8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS304相当) 表面処理光沢処理 ねじピッチ(mm)0.5 先端形状平先 六角対辺(mm)1.5 強度区分A2-21H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53469116
2023-01-04
用途:
自転車メンテナンス

自転車メンテナンス時には細かい部品が色々と必要になることが多く、モノタロウさんはほとんどのものが揃っているので助かります。もちろん、商品もしっかりとしたものなので問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする