曜日別特売
CDUKW20-40D-M9BW フリーマウントシリンダ  CDUKW20 SMC 53472535

 

CDUKW20-40D-M9BW フリーマウントシリンダ  CDUKW20 SMC 53472535
CDUKW20-40D-M9BW フリーマウントシリンダ  CDUKW20 SMC 53472535

フリーマウントシリンダ CDUKW20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
53472535
品番
CDUKW20-40D-M9BW
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする