SMC
フリーマウントシリンダ CDUX16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
15
20
30
5
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(M) 1
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類
M9BW
A93V
M9B
M9BW
M9N
M9NW
M9BWV
M9NV
M9BV
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53475292
品番
CDUX16-10D-M9BWS
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード