SMC
フリーマウントシリンダ CDUX32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
15
25
30
50
5
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(-) 0.5
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9BW
M9N
A93
A93V
A90V
M9NV
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53476044
品番
CDUX32-30D-M9BL
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード