CDUX32-50D-M9BL フリーマウントシリンダ  CDUX32 SMC 53476087

 

CDUX32-50D-M9BL フリーマウントシリンダ  CDUX32 SMC 53476087
CDUX32-50D-M9BL フリーマウントシリンダ  CDUX32 SMC 53476087

フリーマウントシリンダ CDUX32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード53476087品番CDUX32-50D-M9BL
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする