APEX(コネクタ)
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53508054
品番
PLT167-R-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
品番
63-3076-98
パッケージ
APEX_ソケット
コネクタ形状
ソケット
ピン数(ピン)
7
定格
125V-5A
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
端子
はんだ端子
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
接触抵抗(mΩ)
20(DC1A)
内径(Φmm)
ソルダーポット:0.8
アズワン品番
63-3076-98