株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の フライス用
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
53533674
品番
SEKN1203AFTN/YBG202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
YBG202
用途
フライス加工
形状
正方形
表面処理
PVD コーティング
適合被削材種
P種、M種