SEKN1203AFTN/YBG302 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN 株洲工具 53533683 SEKN1203AFTN/YBG302 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN 株洲工具 53533683

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 53533683 品番 SEKN1203AFTN/YBG302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質YBG302 用途フライス加工 形状正方形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする