株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の フライス用
フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
53533866
品番
SDMT120412-DM/YBM351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
YBM351
用途
フライス加工
形状
正方形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
M種