WIZ'A
中塗コテ
用途
中塗りや、粗材料の塗り作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928250
153022
【コテ先】210×74.5×1.5
203
210×74.5×63.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
82928320
153021
【コテ先】180×64×1.5
169
181×64.5×63.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
82928365
153023
【コテ先】240×81×1.5
236
240×81×63.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください