曜日別特売

木鏝

木鏝 - アークランドサカモト木鏝 - アークランドサカモト木鏝 - アークランドサカモト木鏝 - アークランドサカモト木鏝 - アークランドサカモト木鏝 - アークランドサカモト
用途
モルタルやコンクリートの荒均し・次工程への粗面づくり・光沢を抑えたマットな意匠仕上げなどに
材質
台・柄:自然木、首:スチール
色
ナチュラルウッド/スチールグレー
対象
本職用
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
153341 8292806782928067153341273×90×83283
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
153342 8292842682928426153342304×100×82284
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする