ブロックコテ

ブロックコテ - WIZ'Aブロックコテ - WIZ'Aブロックコテ - WIZ'A
用途
ブロック積み作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
寸法(mm)
【コテ先】208×130×1.5
色
シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド
質量(g)
275
本体寸法(mm)
350×130×104
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928015153033
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする